Startseite

TEAFLEX - TEAESG50 RACCORDO ESG 50 - ESG50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESG50 RACCORDO ESG 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343040731

Artikelnummer

TEAESG50

Herstellernummer

ESG50

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.