Startseite

TEAFLEX - TEAESM16M RACCORDO ESM 16 M16X1,5 - ESM16M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAESM16M RACCORDO ESM 16 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343040762

Artikelnummer

TEAESM16M

Herstellernummer

ESM16M

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

31 mm

I raccordi della serie ES permettono tutti i collegamenti sul tubozincato STD in modo pratico, economico e sicuro, senza che lostesso debba essere filettato.La particolare costruzione dell’anello tagliato, appositamentestudiata dalla TEAFLEX, consente in qualsiasi condizione e senzaalcun sforzo di ottenere un’eccezionale tenuta meccanica, mentrela speciale guarnizione garantisce un grado di protezione IP 67.Grado di protezione IP 67 continuità elettrica -3 x 10^ -3 O/mcome da relazione IMQ N°610.