TEAFLEX - TEAESM25A RACCORDO ESM 25.A 3/4 - ESM25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte - Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung - galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Packung
10 ST
EAN
8030343040847
Artikelnummer
TEAESM25A
Herstellernummer
ESM25A
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja


