TEAFLEX - TEAESPF48B TUBO TIPO ESPF 48B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
UV-beständig - ja
Packung
30 M
EAN
8030343110762
Artikelnummer
TEAESPF48B
Herstellernummer
ESPF48B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
UV-beständig:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
La guaina flessibile ESP è dotata di buone caratteristichemeccaniche e di flessibilità. Il prodotto è indicato per unavasta area di applicazioni, dall’installazione industriale al bordomacchina.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona flessibilità e resistenza alla faticaBuona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.