TEAFLEX - TEAEXCMCCG15 RACCORDO CM- CC 15 1/2 - EXCMCCG15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 90°-Bogen
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343150270
Artikelnummer
TEAEXCMCCG15
Herstellernummer
EXCMCCG15
Hersteller
TEA
Ausführung:
90°-Bogen
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja