Startseite

TEAFLEX - TEAEXCMCCG20 RACCORDO CM- CC 20 3/4 - EXCMCCG20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXCMCCG20 RACCORDO CM- CC 20 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343150287

Artikelnummer

TEAEXCMCCG20

Herstellernummer

EXCMCCG20

Hersteller

TEA

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

ja

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine, rende iraccordi della serie CM i più comuni ed utilizzati in svariati campidi applicazione. In particolare questa curva a 90° è utilizzabilequando non è necessaria l’ispezionabilità (ATEX).