TEAFLEX - TEAEXCMMFG035 RACCORDO CM- MF 35 1 1/4 - EXCMMFG035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343151246
Artikelnummer
TEAEXCMMFG035
Herstellernummer
EXCMMFG035
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


