TEAFLEX - TEAEXCMMFP15PG16 RACCORDO CM- MF 15 PG16 - EXCMMFP15PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG16
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
20 ST
EAN
8030343151444
Artikelnummer
TEAEXCMMFP15PG16
Herstellernummer
EXCMMFP15PG16
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


