TEAFLEX - TEAEXCMMGG33 RACCORDO CM- MG 33 1 1/4 - EXCMMGG33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343151956
Artikelnummer
TEAEXCMMGG33
Herstellernummer
EXCMMGG33
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja


