Startseite

TEAFLEX - TEAEXCMPR2725M32 RACCORDO CMPR27 /25 -M32X1,5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXCMPR2725M32 RACCORDO CMPR27 /25 -M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343153165

Artikelnummer

TEAEXCMPR2725M32

Herstellernummer

EXCMPR2725M32

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

ja

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordosulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna edinamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamentoraccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette,motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con lamedesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio ditutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gomminopressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polveree liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi otrazioni del cavo stesso.