Startseite

TEAFLEX - TEAEXFIM40M40X316 RACC.INOX FIM40 M40X1,5AISI316 - EXFIM40M40X316

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXFIM40M40X316 RACC.INOX FIM40 M40X1,5AISI316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343144842

Artikelnummer

TEAEXFIM40M40X316

Herstellernummer

EXFIM40M40X316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

ja

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.