Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRAT03413 PRES.ANTITORS. 9 -13 3/4 - EXPRAT03413

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXPRAT03413 PRES.ANTITORS. 9 -13 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343153455

Artikelnummer

TEAEXPRAT03413

Herstellernummer

EXPRAT03413

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.