Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRAT1613 PRES.ANTITORS. 9 -13 PG16 - EXPRAT1613

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXPRAT1613 PRES.ANTITORS. 9 -13 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343153592

Artikelnummer

TEAEXPRAT1613

Herstellernummer

EXPRAT1613

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.