Startseite

TEAFLEX - TEAEXPRAT20044 PRES.ANTITORS.39 -44 2 - EXPRAT20044

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAEXPRAT20044 PRES.ANTITORS.39 -44 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343153615

Artikelnummer

TEAEXPRAT20044

Herstellernummer

EXPRAT20044

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.