TEAFLEX - TEAEXPRATM2011 PRES.ANTITORS. 7 -10,5 ISO20 - EXPRATM2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8030343153257
Artikelnummer
TEAEXPRATM2011
Herstellernummer
EXPRATM2011
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire unaeccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità ditorsione del cavo stesso.Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPEe anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaioinox AISI 304.


