TEAFLEX - TEAFAN1 FASCETTA SERRATUBO FN 1 08-16 - FAN1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Lösbarer Verschluss - ja
Befestigungsart - Spreizanker
Packung
100 ST
EAN
8030343041226
Artikelnummer
TEAFAN1
Herstellernummer
FAN1
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Spreizanker
Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale.Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.


