TEAFLEX - TEAFAR16 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD16 - FAR16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
100 ST
EAN
8030343041363
Artikelnummer
TEAFAR16
Herstellernummer
FAR16
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.


