TEAFLEX - TEAFAR20 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD20 - FAR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343041370
Artikelnummer
TEAFAR20
Herstellernummer
FAR20
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.


