TEAFLEX - TEAFARX16 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 16 - FARX16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
100 ST
EAN
8030343041301
Artikelnummer
TEAFARX16
Herstellernummer
FARX16
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.


