Startseite

TEAFLEX - TEAFARX32 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 32 - FARX32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFARX32 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343041332

Artikelnummer

TEAFARX32

Herstellernummer

FARX32

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.