TEAFLEX - TEAFARX40 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 40 - FARX40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343041349
Artikelnummer
TEAFARX40
Herstellernummer
FARX40
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.


