Startseite

TEAFLEX - TEAFARX50 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 50 - FARX50

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFARX50 COLLARE FISSAGG.RAPIDO INOX 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343041356

Artikelnummer

TEAFARX50

Herstellernummer

FARX50

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.