Startseite

TEAFLEX - TEAFDAF12 TUBO TIPO ALIMENTARE D.12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFDAF12 TUBO TIPO ALIMENTARE D.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ummantelungswerkstoff - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8030343126428

Artikelnummer

TEAFDAF12

Herstellernummer

FDAF12

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

La guaina per uso alimentare tipo FDA trova specifico impiegonell’industria alimentare.Il materiale è studiato appositamente per l’applicazione sumacchinari e strutture produttive per l’elaborazione di cibi ebevande, presenta un’ottima resistenza agli acidi, alle basi e aicomposti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche diisolamento termico elettrico e alla trasmissione del caloreEssendo un materiale termoplastico, tende a rammollire contemperature superiori ai 120°C.La guaina in poliammide 6 è ricoperta da uno strato di elastomerotermoplastico approvato da FDA.Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVBuone caratteristiche meccaniche e di flessibilitàTemperatura d’esercizio: 0°C - 100°CGrado durezza superficiale: 65Shore AAlta resistenza all’ozono e alle condizioni ambientaliRitardante di fiammaSostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionatacon cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basicheSostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone,chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene,sostanze aromatiche, derivati del petrolioCompatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT