TEAFLEX - TEAFIG25X316 RACC.GIUNTO INOX FIG25 AISI316 - FIG25X316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343131439
Artikelnummer
TEAFIG25X316
Herstellernummer
FIG25X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Mit Außengewinde:
ja
FIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettonodi collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L,riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo unelevato grado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.Acciaio inox AISI 316L.Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientaliOttima resistenza meccanica.Ottima resistenza alla fiamma.Grado di protezione: IP67.Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086.CEI EN 61386 - 1 2008Brevetto n°0000272245IMQ n°CA02.00380Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.



