Startseite

TEAFLEX - TEAFIG50X316 RACC.GIUNTO INOX FIG50 AISI316 - FIG50X316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberfläche poliert - ja

  • Oberfläche gebürstet - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343131460

Artikelnummer

TEAFIG50X316

Herstellernummer

FIG50X316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

ja

Mit Außengewinde:

ja

FIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettonodi collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L,riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo unelevato grado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.Acciaio inox AISI 316L.Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientaliOttima resistenza meccanica.Ottima resistenza alla fiamma.Grado di protezione: IP67.Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086.CEI EN 61386 - 1 2008Brevetto n°0000272245IMQ n°CA02.00380Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.