Startseite

TEAFLEX - TEAFIM16M16X316 RACC.INOX FIM16 M16X1,5AISI316 - FIM16M16X316

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFIM16M16X316 RACC.INOX FIM16 M16X1,5AISI316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberfläche poliert - ja

  • Oberfläche gebürstet - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343131231

Artikelnummer

TEAFIM16M16X316

Herstellernummer

FIM16M16X316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

ja

Mit Außengewinde:

ja

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.