TEAFLEX - TEAGAM25 GUARNIZIONE FIBRA GAM25 PG16 - GAM25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 28 mm
Innendurchmesser - 22.7 mm
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß PG - 16
Packung
50 ST
EAN
8030343042117
Artikelnummer
TEAGAM25
Herstellernummer
GAM25
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
22.7 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


