TEAFLEX - TEAGBC17 FISSA GUAINA+CLIP GBC17 GRIGIO - GBC17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8030343115545
Artikelnummer
TEAGBC17
Herstellernummer
GBC17
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0




