Startseite

TEAFLEX - TEAGF10G TUBO TIPO GF 10 GRIGIO RAL7001

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGF10G TUBO TIPO GF 10 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 M

EAN

8030343043589

Artikelnummer

TEAGF10G

Herstellernummer

GF10G

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

14 mm

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioniUL94V0.Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF,GFM e GLM.