Startseite

TEAFLEX - TEAGF12N TUBO TIPO GF 12 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGF12N TUBO TIPO GF 12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 M

EAN

8030343043626

Artikelnummer

TEAGF12N

Herstellernummer

GF12N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioniUL94V0.Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF,GFM e GLM.