Startseite

TEAFLEX - TEAGFM27M32 RACCORDO GFM 27 M32X1,5 - GFM27M32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFM27M32 RACCORDO GFM 27 M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343095298

Artikelnummer

TEAGFM27M32

Herstellernummer

GFM27M32

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.