Startseite

TEAFLEX - TEAGFM40M40 RACCORDO GFM 40 M40X1,5 - GFM40M40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFM40M40 RACCORDO GFM 40 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343095311

Artikelnummer

TEAGFM40M40

Herstellernummer

GFM40M40

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.