TEAFLEX - TEAGFM47M50 RACCORDO GFM 47 M50X1,5 - GFM47M50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343095328
Artikelnummer
TEAGFM47M50
Herstellernummer
GFM47M50
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


