Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF20P21 RACCORDO GF-MF20 PG21 - GFMF20P21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF20P21 RACCORDO GF-MF20 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343128996

Artikelnummer

TEAGFMF20P21

Herstellernummer

GFMF20P21

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.