Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF36P36 RACCORDO GF-MF36 PG36 - GFMF36P36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF36P36 RACCORDO GF-MF36 PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343128705

Artikelnummer

TEAGFMF36P36

Herstellernummer

GFMF36P36

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.