TEAFLEX - TEAGFMP20PG13 RACCORDO GFM 20 PG13,5 - GFMP20PG13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Einteilig - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343042681
Artikelnummer
TEAGFMP20PG13
Herstellernummer
GFMP20PG13
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


