Startseite

TEAFLEX - TEAGFT10INOX TUBO TIPO GFT 10 INOX

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFT10INOX TUBO TIPO GFT 10 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innen glatt - ja

  • Ummantelungswerkstoff - Edelstahlgeflecht

  • Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja

Packung

  • 400 M

EAN

8030343043398

Artikelnummer

TEAGFT10INOX

Herstellernummer

GFT10INOX

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304Date le particolari caratteristiche di costruzione eflessibilità, questa guaina garantisce un’elevataprotezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravose come l’installazione susistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23 RINA.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.