Startseite

TEAFLEX - TEAGFT36INOX TUBO TIPO GFT 36 INOX

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFT36INOX TUBO TIPO GFT 36 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 25 M

EAN

8030343043503

Artikelnummer

TEAGFT36INOX

Herstellernummer

GFT36INOX

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

36 mm

Nenndurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

45 mm

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304Date le particolari caratteristiche di costruzione eflessibilità, questa guaina garantisce un’elevataprotezione contro roditori, scorie taglienti, trucioliroventi e in condizioni gravose come l’installazione susistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione.PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine.Temperatura di esercizio: -15°C +70C°.IMQ EN 61386-23 RINA.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMFe GFM.