TEAFLEX - TEAGL12G TUBO TIPO GL12 GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.4 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
8030343046078
Artikelnummer
TEAGL12G
Herstellernummer
GL12G
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
16.4 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-6...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035