TEAFLEX - TEAGLM10 RACCORDO GLM10 1/4 RAL7001 - GLM10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343045583
Artikelnummer
TEAGLM10
Herstellernummer
GLM10
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau


