TEAFLEX - TEAGLM1011 RACCORDO GLM10 PG11 RAL7001 - GLM1011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343045637
Artikelnummer
TEAGLM1011
Herstellernummer
GLM1011
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau


