TEAFLEX - TEAGLM16M20 RACCORDO GLM16 M20X1,5 RAL7001 - GLM16M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343096264
Artikelnummer
TEAGLM16M20
Herstellernummer
GLM16M20
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Farbe:
grau


