TEAFLEX - TEAGLM20M25 RACCORDO GLM20 M25X1,5 RAL7001 - GLM20M25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343096271
Artikelnummer
TEAGLM20M25
Herstellernummer
GLM20M25
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


