TEAFLEX - TEAGLM35M40 RACCORDO GLM35 M40X1,5 RAL7001 - GLM35M40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343132108
Artikelnummer
TEAGLM35M40
Herstellernummer
GLM35M40
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


