TEAFLEX - TEAGLMG10B RACCORDO GLM10B 1/2 RAL7035 - GLMG10B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8030343044760
Artikelnummer
TEAGLMG10B
Herstellernummer
GLMG10B
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja