TEAFLEX - TEAGLMG10M12 RACCORDO GLM10 M12X1,5 RAL7035 - GLMG10M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343044777
Artikelnummer
TEAGLMG10M12
Herstellernummer
GLMG10M12
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau


