TEAFLEX - TEAGLMG20M25 RACCORDO GLM20 M25X1,5 RAL7035 - GLMG20M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8030343044968
Artikelnummer
TEAGLMG20M25
Herstellernummer
GLMG20M25
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
12.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Farbe:
grau


