TEAFLEX - TEAGLMG2221 RACCORDO GLM22 PG21 RAL7035 - GLMG2221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343044999
Artikelnummer
TEAGLMG2221
Herstellernummer
GLMG2221
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Farbe:
grau


