TEAFLEX - TEAGLMG25A RACCORDO GLM25A 3/4 RAL7035 - GLMG25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8030343103962
Artikelnummer
TEAGLMG25A
Herstellernummer
GLMG25A
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Farbe:
grau


