TEAFLEX - TEAGLMG4036 RACCORDO GLM40 PG36 RAL7035 - GLMG4036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8030343045125
Artikelnummer
TEAGLMG4036
Herstellernummer
GLMG4036
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Gesamtlänge:
76.5 mm
Farbe:
grau


